Rodamiento de bolas ranurado FAG 6218-MA-C4, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6218-MA-C4
Rubix:798858299000
fabricante:0380494220040
EAN:4012801278027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 6218-MA-C4
Cojinete de bolas de ranura profunda 62..-MA, una sola fila, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2736 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,12 € Sin IVA
/ unidad
602,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días