Rodamiento de bolas ranurado FAG 61964-M-C3, Diámetro exterior: 440 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 320 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61964-M-C3
Rubix:798060041000
fabricante:0190991770030
EAN:4026677653956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 61964 M C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-M, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1750 rpm |
| Velocidad límite | 2450 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 430000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6247,73 € Sin IVA
/ unidad
7559,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días