Rodamiento de bolas ranurado SKF 213, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:213
Rubix:798001767000
fabricante:34675
EAN:7316576679889
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 213


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF ofrece una mayor resistencia y rendimiento, especialmente en aplicaciones con cargas radiales elevadas. Gracias a su diseño con ranuras de llenado, este rodamiento puede albergar un mayor número de bolas que las versiones estándar, lo que le permite garantizar una elevada capacidad de carga.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está diseñado con ranuras de relleno en el reborde, tanto en el anillo interior como en el exterior. Esto permite incorporar más bolas que en los modelos estándar y mejora así su capacidad para soportar cargas radiales más elevadas. Sin embargo, su capacidad de carga axial y su velocidad de funcionamiento son algo más limitadas. Su diseño abierto permite una refrigeración eficaz en condiciones controladas y un fácil acceso a los componentes internos para su mantenimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento sencillo pero regular debido a su diseño abierto. Es importante comprobar el nivel de lubricación y utilizar un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de funcionamiento. También se recomienda comprobar periódicamente el juego radial, el ruido y la temperatura para detectar cualquier signo de deterioro. La ausencia de juntas facilita las inspecciones y las lubricaciones.

Estanqueidad:
La ausencia de juntas de estanqueidad significa que está expuesto a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos, lo que lo hace más adecuado para entornos limpios y controlados, así como para aquellos en los que la refrigeración es fundamental.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Ranuras de llenado que permiten incorporar más bolas en el rodamiento;
- Elevada capacidad de carga radial, superior a la de un rodamiento sin ranuras;
- Sencillo, versátil y robusto, requiere poco mantenimiento;
- Mayor fiabilidad gracias a su diseño robusto y sencillo.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para aplicaciones en las que la capacidad de carga radial es esencial, sin necesidad de altas velocidades. Se utiliza habitualmente en maquinaria agrícola, donde los equipos están sometidos a cargas importantes mientras funcionan a velocidades moderadas. Por último, este rodamiento es muy apreciado en los sistemas de transporte, donde puede soportar eficazmente las cargas radiales generadas por el peso de las mercancías transportadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x120x120 mm
Peso neto1082 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie213
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6050 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,79 Sin IVA
/ unidad
205,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas