Rodamiento de bolas ranurado FAG 6204-C-TVH-C3>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6204-C-TVH-C3>V
Rubix:798044299000
fabricante:0954045620030
EAN:4054372865183
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-C-TVH-C3>V


Este rodamiento de bolas FAG es un componente esencial en numerosas aplicaciones industriales. Diseñado para cumplir con los estrictos requisitos en materia de durabilidad, rendimiento y fiabilidad, este rodamiento es especialmente adecuado para entornos en los que la precisión y la capacidad de soportar cargas son fundamentales.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por sus características técnicas avanzadas, diseñadas para un rendimiento óptimo en diversos entornos industriales. Su diseño de una hilera de bolas permite una distribución homogénea de las cargas radiales. Es de tipo abierto, lo que significa que no tiene juntas ni deflectores, y cuenta con un juego radial aumentado C3. La jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio garantiza una mayor resistencia al desgaste, mientras que la generación C ofrece una precisión dimensional superior, lo que mejora la estabilidad operativa.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento, es fundamental comprobar su estado. Dado que no dispone de juntas, este rodamiento debe protegerse de los contaminantes y del polvo, especialmente en entornos industriales más expuestos.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas ni deflectores, lo que significa que es abierto. Esto presenta la ventaja de reducir la fricción y optimizar la disipación térmica, pero también lo hace más sensible a la entrada de partículas o contaminantes. Por lo tanto, se recomienda utilizar este tipo de rodamiento en entornos limpios o bien controlados.

Información sobre la marca:
FAG, una marca emblemática del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta precisión. Desde su fundación, FAG se esfuerza por ofrecer soluciones innovadoras y fiables que respondan a las exigentes necesidades de diversos sectores industriales. Gracias a una combinación de tecnología de vanguardia y décadas de experiencia, FAG se ha convertido en líder en el sector de los rodamientos, garantizando un rendimiento excepcional a través de sus productos. Ya sea en la industria automovilística, la generación de energía o los equipos industriales, FAG es un socio de confianza para las empresas que buscan optimizar sus operaciones con componentes de alta calidad.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado para garantizar una distribución eficaz de las cargas, minimizando así el desgaste y prolongando su vida útil. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio le confiere una gran ligereza y una resistencia óptima, incluso en entornos exigentes. La ausencia de juntas o deflectores simplifica su mantenimiento y permite una disipación térmica más eficaz, lo que reduce los costes de explotación. Al pertenecer a la generación C, este rodamiento cuenta con un diseño optimizado que ofrece una mayor precisión y una mejor estabilidad. Versátil, puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones. El juego radial C3 es mayor de lo normal, lo que permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas, por lo que este rodamiento resulta especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas se utiliza en numerosas aplicaciones industriales, en las que el rendimiento y la fiabilidad son esenciales. Al ser abierto, este rodamiento es más adecuado para entornos limpios o controlados, en los que los contaminantes son limitados. Se puede utilizar en maquinaria industrial, equipos de procesamiento y sistemas de transporte.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18100 rpm
Velocidad límite24300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 Sin IVA
/ unidad
11,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas