Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:6006-C-2Z-C3>V
Rubix:006006063008
fabricante:0955613820030
EAN:4054372858017
FAG RADIAL BALL BEARING 6006-2Z-C3
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006-C-2Z-C3>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento optimizado y una larga vida útil. Dotado de una jaula de chapa remachada y de un juego radial C3, garantiza una mayor resistencia a las cargas radiales. Este modelo de rodamiento está equipado con bridas de acero que aseguran la estanqueidad mediante un paso estrecho. Perteneciente a la generación C de FAG, ofrece un rendimiento superior al de un rodamiento similar convencional.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por la geometría optimizada de las pistas de rodadura, lo que reduce la fricción y el ruido. Está equipado con dos bridas metálicas que garantizan una protección eficaz contra el polvo y los contaminantes gruesos. El juego radial C3 es superior al normal, lo que permite una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y una mayor flexibilidad en condiciones de carga. Este rodamiento viene prelubricado para un funcionamiento de larga duración, sin necesidad de lubricación adicional (salvo excepciones).

Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado de fábrica y no requiere lubricación adicional. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo. La exposición a temperaturas superiores a 110 °C podría alterar las propiedades del lubricante. En caso de detectar vibraciones o ruidos anormales, se aconseja realizar una inspección más exhaustiva.

Estanqueidad:
Las bridas metálicas a ambos lados del rodamiento garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y las partículas gruesas. Esta estanqueidad también reduce el riesgo de fugas de grasa, lo que garantiza una lubricación constante y óptima. Sin embargo, no es adecuada para entornos muy húmedos o expuestos a líquidos agresivos.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes para la industria. Fundada en 1883, la empresa destaca por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad.

Cualidades

- Juego radial C3 que mejora la tolerancia térmica y el rendimiento bajo cargas elevadas.
- Reducción del ruido y la fricción gracias a un diseño optimizado.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Protección eficaz contra la contaminación externa gracias a las bridas metálicas.
- Producto prelubricado para un uso sin mantenimiento.
- Adecuado para diversas aplicaciones industriales, lo que aumenta la flexibilidad de uso.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG es ideal para su uso en diversos mecanismos industriales. Es adecuado para los siguientes sistemas: motores eléctricos, bombas, compresores, ventiladores, reductores, cintas transportadoras, electrodomésticos, herramientas eléctricas, maquinaria agrícola, equipos de manipulación, guias de ejes de transmisión, etc.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Velocidad de referencia13800 rpm
Velocidad límite17100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,55 Sin IVA
/ unidad
15,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas