Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-Z-N, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-Z-N
Rubix:798537767000
fabricante:0191047820000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213-Z-N
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 959 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 € Sin IVA
/ unidad
117,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días