Rodamiento de bolas ranurado SKF 6200-2Z/C2, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6200-2Z/C2
Rubix:798788221000
fabricante:41952
EAN:7316570372793



Detalles de producto : 6200-2Z/C2
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 € Sin IVA
/ unidad
14,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días