Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202HVZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos de bolas Topline
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6202HVZZ
Rubix:798292993000
EAN:3413520357337




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6202 HV ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicaciones de alta velocidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 29000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7700 N |
| Peso | 0.045 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,34 € Sin IVA
/ unidad
23,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días