Referencias
INA:RNA6902-XL
Rubix:798018632000
fabricante:0507430310000
EAN:4012802438871


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : RNA 6902 XL
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Velocidad de referencia | 10600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,83 € Sin IVA
/ unidad
31,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días