Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206/C2, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206/C2
Rubix:006206002010
fabricante:42629
EAN:7316571400822
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206 C2


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF con juego reducido (C2) es a la vez versátil y robusto. Diseñado para funcionar en entornos controlados, garantiza un funcionamiento estable bajo cargas constantes a velocidades moderadas.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado con un juego radial interno reducido (C2), lo que garantiza un mayor control de los juegos internos en montajes ajustados. Este rodamiento puede soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, en ambas direcciones. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a cargas constantes y moderadas, además de tolerancia a los golpes y a las cargas momentáneas.

Mantenimiento:
Este rodamiento, fácil de instalar, requiere sin embargo un mínimo de mantenimiento. Al carecer de juntas que retengan el lubricante, es fundamental comprobar con frecuencia el estado del lubricante y volver a lubricarlo para mantener su rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Al ser abierto, sin embargo, es de fácil acceso y se recomienda realizar una inspección visual periódica para detectar posibles signos de fallo.

Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento SKF es abierto, lo que significa que no está equipado con juntas que lo protejan de contaminantes externos como el polvo, las partículas o los líquidos. Por lo tanto, es más adecuado para entornos limpios y controlados.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Diseño robusto y versátil, adecuado para diversas aplicaciones industriales;
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Fricción y velocidad moderadas, ideales para montajes ajustados;
- Fácil de montar.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para aplicaciones que requieren un ajuste apretado, como los sistemas de transmisión de robots industriales o los motores con baja variación térmica. También es adecuado para equipos de medición e impresoras industriales, donde el control preciso de las holguras internas es esencial para garantizar un rendimiento fiable. Estos rodamientos son especialmente adecuados para entornos con bajas vibraciones y velocidades moderadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto193 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc2
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
22,44 € Sin IVA
/ unidad
27,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas