Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7009-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS7009-C-T-P4S-UL
Rubix:798031434000
fabricante:0384391400000
EAN:4012801483117
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS7009-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto247 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r5200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12300 N
876,18 Sin IVA
/ unidad
1060,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas