Rodamiento para husillos de precisión FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:798516577000
fabricante:0387762780000
EAN:4026677653871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7007-E-2RSD-T-P4S-UM


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto151,6 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r9200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18400 N
373,44 Sin IVA
/ unidad
451,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas