Rodamiento para cabezales
Diámetro interior | 90 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 24 mm |
Peso neto | 1280 g |
---|---|
Diámetro interior | 90 mm |
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 24 mm |
Serie | B70..-E-T-P4S |
Jaula | Latón |
Carga estática básica, radial - C0r | 48500 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 74000 N |
Junta | Abierto |
Entrega estimada (15) días