Rodamiento para husillos de precisión FAG B71907-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031365000
fabricante:0385742330000
EAN:4026677499813
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71907-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto75,67 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r6800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12100 N
364,12 Sin IVA
/ unidad
440,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas