Rodamiento para husillos de precisión FAG B7011-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica
Referencias
FAG:B7011-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031334000
fabricante:0191509890000
EAN:4026677414137
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7011-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto372 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r22100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,83 Sin IVA
/ unidad
720,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas