Rodamiento para husillos de precisión RHP 7208CSN24TRSULP3, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7208CSN24TRSULP3
Rubix:798901159000
fabricante:7208CSN24TRSULP3 R
EAN:00747023145133


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7208CSN24TRSULP3
Juego de rodamientos del husillo (set=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 314 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (super precision / angular contact) |
| Material | ceramic balls (silicon nitride, si3n4); rings: bearing-grade high carbon chromium steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.313 kg |
| Precisión | p3 (special class: dimensional accuracy ~ iso class 4; running accuracy ~ iso class 2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,21 € Sin IVA
/ unidad
366,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días