Rodamiento para husillos de precisión SKF 71915 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71915 ACDGB/P4A
Rubix:798792456000
fabricante:86633
EAN:7316570774818
SKF BEARING 71915 ACDGB/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71915 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen un anillo interior y un anillo exterior que están desplazados el uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x105x105 mm
Peso neto350 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie71915
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r35500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33800 N
709,04 Sin IVA
/ unidad
857,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas