Rodamiento para husillos de precisión SKF 7010 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7010 ACD/P4ADGB
Rubix:798790527000
fabricante:44469
EAN:7316576637230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7010 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 498 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7010 |
| Material | acero para rodamientos |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,30 € Sin IVA
/ unidad
1066,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días