Rodamiento para husillos de precisión RHP 7906CTRDUMP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7906CTRDUMP3
Rubix:007906732009
fabricante:7906CTRDUMP3 R
EAN:00029176657566


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7906CTRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series |
| Material | bearing steel (high carbon chromium steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.098 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,48 € Sin IVA
/ unidad
180,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días