Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9107WICRDUL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9107WICRDUL
Rubix:798395377000
EAN:0087796014022




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 2MM9107WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una hilera tienen alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una hilera están diseñados específicamente para montaje dúplex en conjuntos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm9100wi |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,24 € Sin IVA
/ unidad
691,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días