Rodamiento para husillos de precisión NSK 7038CTRDULP4, Diámetro interior: 190 mm | Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 46 mm

NSK contacto angular de precisión: 7038-serie

Ver información técnica
Referencias
NSK:7038CTRDULP4
Rubix:798649932000
fabricante:7038CTRDULP4 N
EAN:00029176625282
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7038CTRDULP4


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer las exigentes demandas de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales considerables en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, conjuntos triplex, quadruplex o multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultrapurificado para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa lubricante - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave, incluso a altas velocidades
Pistas rectificadas superfínamente - Rectificadas específicamente para minimizar el ruido y mejorar la lubricación y la vida útil
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto, adaptados al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en distintas versiones de poliamida, fenol y latón
Calidad garantizada - 100% probados para la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o máquinas donde las elevadas exigencias dimensionales y la precisión de funcionamiento son cruciales

Información técnica


Atributos
Peso neto18888 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Serie7038c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr259000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6457,93 Sin IVA
/ unidad
7814,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas