Rodamiento para husillos de precisión FAG B7008-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7008-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798147379000
fabricante:0385442960000
EAN:4026677414069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : B7008-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 188,14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,90 € Sin IVA
/ unidad
541,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días