Rodamiento para husillos de precisión SKF 7008 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7008 CD/P4ADGA
Rubix:798790919000
fabricante:85860
EAN:7316576625121
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7008 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta capacidad y diseño D están disponibles en una gran variedad de disposiciones. Están diseñados para capacidad de alta carga y funcionamiento a velocidad relativamente alta y, en comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B y E de SKF, se adaptan mejor a cargas más pesadas.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto376 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie7008
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r27600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27600 N
683,19 Sin IVA
/ unidad
826,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas