Rodamiento para husillos de precisión SKF 708 CD/HCP4A, Diámetro interior: 8 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:708 CD/HCP4A
Rubix:798789685000
EAN:7316570925104

Detalles de producto : 708 CD/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de los anillos interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,29 € Sin IVA
/ unidad
406,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
