Rodamiento para husillos de precisión FAG B71921-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71921-C-T-P4S-UL
Rubix:799157309000
fabricante:0191549330000
EAN:4012801457811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71921-C-T-P4S-UL


Los rodamientos X-life ultra han sido diseñados para las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los ultra rodamientos X-life contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los Rodamientos X-life ultra,la estructura que rodea la disposición de los rodamientos debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales B719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x145x145 mm
Peso neto810 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serieb719..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
1342,73 € Sin IVA
/ unidad
1624,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas