Rodamiento para husillos de precisión FAG B7012-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798290933000
fabricante:0385530660000
EAN:4026677433664
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7012-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto396,85 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r22600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
657,87 € Sin IVA
/ unidad
796,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas