Rodamiento para husillos de precisión NSK 7014A5TRV1VSULP3, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS
Ver información técnicaReferencias
NSK:7014A5TRV1VSULP3
Rubix:798187555000
fabricante:7014A5TRV1VSULP3 N
EAN:00029176656422




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7014A5TRV1VSULP3
La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 608 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 7014a5.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | peek |
| Peso | 0.625 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,72 € Sin IVA
/ unidad
580,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días