Referencias
FAG:22348-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:798840917000
fabricante:0809281610030
EAN:4047643236669


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 155 mm |
Detalles de producto : 22348-BEA-XL-K-MB1-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 830 rpm |
| Velocidad límite | 1510 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4050000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3200000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.108,36 € Sin IVA
/ unidad
17.071,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días