22218EAKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22218EAKE4C3
Rubix:022218103002
fabricante:22218EAKE4C3 N
EAN:00029176411410
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22218EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto3250 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r395000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr360000 N
221,55 € Sin IVA
/ unidad
268,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días