Referencias
NSK:23144CAMKE4C3
Rubix:023144113002
EAN:00029176089275






Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 120 mm |
Detalles de producto : 23144CAMKE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 120 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2710000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1960000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2885,41 € Sin IVA
/ unidad
3491,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días