Referencias
Ref. sustituida:22356-K-MB
FAG:22356-BEA-XL-K-MB1
Rubix:798664874000
fabricante:0833315650000
EAN:4054364349028


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 175 mm |
Detalles de producto : 22356-BEA-XL-K-MB1
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 670 rpm |
| Velocidad límite | 1280 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24.208,33 € Sin IVA
/ unidad
29.292,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días