22330-E1-XL-K-T41A

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:22330-E1-XL-K-T41A
Rubix:798402085000
fabricante:0190226380000
EAN:4026677870933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22330-E1-XL-K-T41A


Rodamientos de rodillos de dos hileras 223..-E1-K-T41A, para máquinas vibratorias con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto40900 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1520 rpm
Velocidad límite2290 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1640000 N
3951,66 € Sin IVA
/ unidad
4781,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días