Rodamiento de bolas oscilante SKF 1316 K/C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1316 K/C3
Rubix:001316013010
fabricante:34303
EAN:7316576605574
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1316 K/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto4080 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie13
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,82 Sin IVA
/ unidad
596,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas