Rodamiento de bolas oscilante SKF 1215 K, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1215 K
Rubix:798150764000
fabricante:34196
EAN:7316576605031
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1215 K


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1309 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie12
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.309 kg
Grosor25 mm
Velocidad de referencia10000 rpm
Precisiónspecial
Carga estática básica, radial - C0r15600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,89 Sin IVA
/ unidad
222,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas