Rodamiento de bolas oscilante NSK 2317KJ, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 23
Ver información técnicaReferencias
NSK:2317KJ
Rubix:798402254000
fabricante:2317KJ N
EAN:00029176529337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 2317KJ
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,78 € Sin IVA
/ unidad
810,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días