Rodamiento de bolas oscilante SKF 2216 ETN9/C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2216 ETN9/C3
Rubix:002216003010
fabricante:34899
EAN:7316577737694
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2216 ETN9/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto1995 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8500 rpm
326,34 € Sin IVA
/ unidad
394,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas