Rodamiento de bolas oscilante FAG 2304, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:2304
Rubix:002304000008
fabricante:0167068460000
EAN:4012801161107
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2304


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Rodamiento de bolas autoalineable 23, jaula de chapa de acero

Cualidades

Carga radial elevada, pero inferior a la de los rodamientos rígidos con baja carga axial. Alta velocidad de rotación posible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x52x52 mm
Peso neto209 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Velocidad de referencia13800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17600 N
57,25 € Sin IVA
/ unidad
69,27 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas