Rodamiento de bolas oscilante SKF 1309 ETN9, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:1309 ETN9
Rubix:001309000010
fabricante:34274
EAN:7316576620737
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1309 ETN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto925 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie13e
Materialbearing steel (chromium steel type 100cr6 / sae 52100)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39000 N
115,47 € Sin IVA
/ unidad
139,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas