Rodamiento de bolas oscilante FAG 2222-M-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 53 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2222-M-C3
Rubix:798002848000
fabricante:0190179280030
EAN:4012801479875


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 2222-M-C3
Rodamiento de bolas autoalineable 22..-M, jaula de latón macizo
Rodamiento de bolas de doble hilera 22..-M, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7100 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 126000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1057,45 € Sin IVA
/ unidad
1279,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días