Rodamiento de bolas oscilante NSK 2217KJ, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento de rodillos a rótula 222
Ver información técnicaReferencias
NSK:2217KJ
Rubix:798082781000
fabricante:2217KJ N
EAN:00029176031182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 2217K
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,96 € Sin IVA
/ unidad
274,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días