Rodamiento de bolas oscilante SNR 1201G15, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 1201.G15

Ver información técnica

Referencias

SNR:1201G15
Rubix:001201000106
fabricante:1201.G15
EAN:3413520073985
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1201 G15


Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie1200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia20000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1270 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
37,92 Sin IVA
/ unidad
45,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas