Rodamiento de bolas oscilante FAG 1222-M-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:1222-M-C3
Rubix:001222003008
fabricante:0190000220030
EAN:4012801471053
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1222M.C3


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Rodamiento de bolas de doble hilera 12..-M, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto5350 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,82 Sin IVA
/ unidad
983,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas