Rodamiento de bolas oscilante FAG 1200-TVH, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:1200-TVH
Rubix:001200000008
fabricante:0167002280000
EAN:4012801024853
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1200-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x30x30 mm
Peso neto34 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie12..-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia22100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1190 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,37 Sin IVA
/ unidad
35,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas