Rodamiento de bolas oscilante SKF 2307 EM, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2307 EM
Rubix:798794719000
fabricante:35800
EAN:7316576623110
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2307 EM


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x80x80 mm
Peso neto754 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23e
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia16000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,72 Sin IVA
/ unidad
447,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas