Rodamiento de bolas oscilante FAG 11205-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 44 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:11205-TVH
Rubix:011205000008
fabricante:0167001390000
EAN:4012801183437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 11205-TVH
Cojinete de bolas autoalineable 112..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 112..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 13400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,72 € Sin IVA
/ unidad
85,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días