Otro tipo de rodamiento autoalineable SNR 6209SEE, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento insertable para cojinete autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6209SEE
Rubix:006209045106
EAN:3413520134211
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6209 S EE


Los rodamientos insertables para cojinetes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, retenes de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x93x26 mm
Peso neto418 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32200 N
71,17 Sin IVA
/ unidad
86,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas