Referencias
FAG:NU2216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262216033008
fabricante:0167384620030
EAN:4012801233729


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NU2216-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1980 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 244000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 221000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,87 € Sin IVA
/ unidad
307,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días