Referencias
FAG:NUP204-E-XL-TVP2
Rubix:270204030008
fabricante:0167407000000
EAN:4012801018289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : NUP204-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 12800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 € Sin IVA
/ unidad
73,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días