N1022-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N1022-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:201022140008
fabricante:0873087460000
EAN:4054369043488
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1022-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr153000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1294,29 Sin IVA
/ unidad
1566,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días