Rodamiento de bolas ranurado PTN 6009, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6009
Rubix:799033064000
fabricante:893923
EAN:3660338463785
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6009


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r14770 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21090 N
Peso0.241 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 Sin IVA
/ unidad
14,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas